Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsklammer P1 HB2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-45983820
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     336030
EAN/GTIN:
     4018292360302
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
stahlträgerbefestigung caddy

Befestigungsklammer P1 HB2

Reversibel schwenkbare Trägerklammer für den Einsatz bei Standardflanschbreiten und schrägen Konstruktionen. Verzinkt, M10-Gewinde, Flansch max. 24 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Innengewinde
Montage horizontal:
ja
Montage vertikal:
ja
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
10
Geeignet für Flanschstärke:
1..26 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: trägerklammer, trägerklammer m10, Schraubklemme, Trägerkralle, Klemmbügel, Klammer, Befestigungsklammer
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 12,63243*
€ 14,88243*
22 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 12,6238*
€ 14,9438*
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 12,6392*
€ 14,9792*
50
Frei Haus
ab € 12,835*
€ 15,115*
30 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 12,9337*
€ 15,2637*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 14,9792*
€ 17,82525
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,6392*
€ 15,04065
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 748,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.