Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle galv.vz 604 23 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle galv.vz 604 23 G
Befestigungsschelle galv.vz 604 23 G
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-45975579
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1003232
EAN/GTIN:
     4012195001690
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden

Befestigungsschelle galv.vz 604 23 G

Einlappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre.
*Größen 3 und 4 für Gasdrucknagelgerät nicht geeignet
*Größen 3 bis 21 für Bolzensetzgerät nicht geeignet
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
23 mm
Durchmesser:
23 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,2416*
€ 0,3216*
24 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2426*
€ 0,3226*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,24261*
€ 0,32261*
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2672*
€ 0,3572*
100
€ 3,90*
ab € 0,2731*
€ 0,3631*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3216*
€ 0,3827
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3016*
€ 0,3589
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2916*
€ 0,347
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2416*
€ 0,2875
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 32,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003100
ab € 0,11803*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003127
ab € 0,1219*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003135
ab € 0,1333*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003178
ab € 0,1246*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003194
ab € 0,1729*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003208
ab € 0,1696*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003216
ab € 0,2393*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003259
ab € 0,2585*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003283
ab € 0,3732*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003321
ab € 0,3882*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003356
ab € 0,62383*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003372
ab € 0,5791*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003402
ab € 0,7968*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.