Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandschelle galv.vz 731 W 16 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-45975190
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1366165
EAN/GTIN:
     4012195117971
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung

Abstandschelle galv.vz 731 W 16 G

Mit Gewinde M6.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12..16 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,5917*
€ 3,1417*
22 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 2,6699*
€ 3,2199*
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 2,6906*
€ 3,2706*
50
Frei Haus
ab € 2,8212*
€ 3,4012*
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,8269*
€ 3,4269*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,2706*
€ 3,89201
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,1806*
€ 3,78491
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,0106*
€ 3,58261
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,9406*
€ 3,49931
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,6906*
€ 3,20181
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 163,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1366203
ab € 3,14537*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1366254
ab € 4,1723*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1366300
ab € 3,82682*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1366351
ab € 4,20745*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1366122
ab € 2,8237*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.