Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenrohrschelle D 100mm Cu-St/tZn ZMRRS100KB610CUSTTZN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-45972354
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     420207
EAN/GTIN:
     4013364045873
Suchbegriffe:
Fallrohrschelle
Regenrohrschellen
Leitungshalter
leitungshalter dehn

Regenrohrschelle D 100mm Cu-St/tZn ZMRRS100KB610CUSTTZN

Rohrschelle nach DIN EN 62561-1, zum Anschluss von Regenfallrohren an den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Anschlussmöglichkeiten D11 mm für Rundleiter z. B. mit KS-Verbinder oder mit Klemmbock. Ausführung Zweimetall, für die Verbindung von Leitungen aus St mit Regenfallrohren aus Cu, mit Klemmbock St/tZn und Zwischenplatte (Cupal), für feste Rohrdurchmesser mit Schraube M8.
Weitere Informationen:
Klemm-/Spannbereich:
100 mm
Werkstoff:
Kupfer/Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Zweimetallverbinder:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leitungshalter, Regenrohrschelle, Blitzschutzrohrschelle, Rohrschelle, Blitzschutz-Regenrohrschelle, Blitzschelle
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
43
€ 6,90*
ab € 10,10*
€ 10,10*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 9,47*
€ 13,21*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,57*
€ 13,35*
3 Tage
32
€ 5,80*
ab € 9,64*
€ 13,43*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,85*
€ 13,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.