| |
|
| Artikel-Nr.: CHNJA-420207 Herst.-Nr.: 420207 EAN/GTIN: 4013364045873 |
| | |
|
| | |
| Rohrschelle nach DIN EN 62561-1, zum Anschluss von Regenfallrohren an den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Anschlussmöglichkeiten D11 mm für Rundleiter z. B. mit KS-Verbinder oder mit Klemmbock. Ausführung Zweimetall, für die Verbindung von Leitungen aus St mit Regenfallrohren aus Cu, mit Klemmbock St/tZn und Zwischenplatte (Cupal), für feste Rohrdurchmesser mit Schraube M8. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Cu / St/tZn | Klemmbereich Rohr Ø: | 100 | Klemmbereich Rd: | 6-10 | Schraube: | di M8 x 25 / e M10 x 30 | Werkstoff Schraube / Mutter: | NIRO | Normenbezug: | DIN EN 62561-1 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leitungshalter, Aluminium, Bi-Metall, Blitzschutz, Edelstahl, KS, Klemmbock, Kupfer, NIRO, Potentialausgleich, Rohrschellen Blitzschutz-Potentialausgleich, V2A, Verbinder, flexibel, verzinkt, Äusserer Blitzschutz |
| | |
| |