Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzblech RKB 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kantenschutzblech RKB 150
Kantenschutzblech RKB 150
Artikel-Nr.:
     3517I-45966696
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RKB 150
EAN/GTIN:
     4013339270309
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Kantenschutzblech
kantenschutz stahl
kantenschutz

Kantenschutzblech RKB 150

Kantenschutzblech, mit abgerundeten Kanten, für Kabelrinnen, zur Verstärkung des Kabelrinnenbodens, zum Schutz der Kabel am Übergang, einschließlich anteilmäßigen Befestigungszubehör. In persönlichen Gefährdungsbereichen ist das Kantenschutzblech anzuordnen! für Kabelrinnen : 150 mm Rinnenbreite Abmessungen (ca. Maße) B : 142 mm Befestigungslochung : 7 x 45 mm und 7 x 60 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Weitere Informationen:
Kabelrinnenbreite:
150 mm
Weitspann-Ausführung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: niedax kantenschutz, Bodenendblech, Bodenendplatte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 4,431*
€ 5,911*
10
Frei Haus
ab € 4,519*
€ 6,029*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,58*
€ 6,11*
10
€ 5,95*
ab € 4,70*
€ 6,27*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 4,43*
€ 6,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,911*
€ 7,03409
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,721*
€ 6,80799
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,411*
€ 6,43909
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,431*
€ 5,27289
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 59,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.