| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-45966253 Herst.-Nr.: LUAC 40.060 E3 EAN/GTIN: 4013339523207 |
| |
|
| | |
| Außeneck, 90 Grad LUAC 40.060 E3 Leitungsschutzkanal Außeneck 90°, mit aufrastbarem Deckel, Kanalunterteil ungelocht, der Potentialausgleich der Deckel erfolgt automatisch beim Aufrasten, Zubehör für den Potentialausgleich, zwei Stoßstellenverbinder LST...E3 je Stoßstelle, muss gesondert bestellt werden. für Leitungsschutzkanäle : LLK...E3 / LUK...E3 Abmessungen (ca. Maße) H x B : 40 x 60 mm Schenkellänge innen : 75 mm Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. Weitere Informationen: | | Höhe: | 40 mm | Breite: | 60 mm | Ausführung: | Unterteil und Oberteil | Winkel: | 90 ° | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Werkstoffgüte: | Edelstahl 304 (1.4301) | Halogenfrei: | ja | Antibakterielle Behandlung: | nein | Oberflächenschutz: | sonstige | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kanaleckstück, Leitungsführungskanal-Außeneck, LF-Kanalaußeneck, LF-Kanalecke, Kanalecke, Außeneck |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 102,75* | € 128,06* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 102,85* | € 128,66* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 103,76* | € 130,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 107,18* | € 133,21* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 110,27* | € 136,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|