Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VKD-Kanal Schlitzbreite 5mm VKD2525


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517I-45957235
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     VKD2525
EAN/GTIN:
     4011126370539
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal

VKD-Kanal Schlitzbreite 5mm VKD2525

Verdrahtungskanal nach DIN EN 50085-2-3, mit Deckel und einreihiger Befestigungslochung nach ehemals DIN 43659 im Kanalboden, auf der Unterseite mit doppelseitigem Klebeband zur besseren Fixierung versehen, die Stege sind ohne Werkzeug ausbrechbar, halogenhaltig. Abmessungen (ca. Maße) Höhe H x Breite B : 25 x 25 mm Schlitzbreite : 5 mm Stegbreite : 7,5 mm einreihige Bodenlochung : 6,5 x 14 und 4,5 x 8 mm Bodenlochabstand : 25 mm Lieferlänge L : 2000 mm Nutzbarer Querschnitt : 570 mm² Einsatztemperaturbereich : -5° bis 65°C Werkstoff : PVC, hart, halogenhaltig (Polyvinylchlorid-hart) Farbton : steingrau RAL : 7030 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
25 mm
Breite:
25 mm
Länge:
2000 mm
Schlitzabstand:
5 mm
Schlitzbreite:
5 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
€ 5,46*
ab € 2,755*
€ 3,985*
2
€ 18,00*
ab € 2,75507*
€ 3,98507*
2
€ 3,90*
ab € 3,12*
€ 4,47*
2 Tage
18
2
€ 4,99*
ab € 3,5427*
€ 5,0627*
26 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,80*
ab € 12,36*
€ 16,71*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 3,985*
€ 4,74215
pro Meter
ab 4 Meter
€ 3,925*
€ 4,67075
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,775*
€ 4,49225
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,585*
€ 4,26615
pro Meter
ab 40 Meter
€ 3,445*
€ 4,09955
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 2,755*
€ 3,27845
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,755* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 7,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.