Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelgehäuse PH 1,5/S/11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelgehäuse PH 1,5/S/11
Kabelgehäuse PH 1,5/S/11
Artikel-Nr.:
     3517I-45943391
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3212837
EAN/GTIN:
     4046356573603
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
würgenippel

Kabelgehäuse PH 1,5/S/11

Kabelgehäuse, Rastermaß: 38,5 mm, Länge: 19,9 mm, Breite: 38,5 mm, Höhe: 36,8 mm, Polzahl: 11, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Breite:
38,5 mm
Höhe:
36,8 mm
Tiefe:
19,9 mm
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
sonstige
Mit Klappdeckel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,043*
€ 1,493*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,11*
€ 1,59*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,2005*
€ 1,7205*
21 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,2148*
€ 1,7348*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,21874*
€ 1,73874*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3212028
ab € 0,5988*
Zubehör
Phoenix Contact
3210910
ab € 2,7138*
Zubehör
Phoenix Contact
3212031
ab € 0,4208*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.