Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsreihenklemme 0,25-1,5qmm, 5,2mm QTC 1,5-MT BU


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Durchgangsreihenklemme 0,25-1,5qmm, 5,2mm QTC 1,5-MT BU
Durchgangsreihenklemme 0,25-1,5qmm, 5,2mm QTC 1,5-MT BU
Artikel-Nr.:
     3517I-45938506
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3205213
EAN/GTIN:
     4017918990022
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Trennklemme
phönix contact reihenklemmen blau

Durchgangsreihenklemme 0,25-1,5qmm, 5,2mm QTC 1,5-MT BU

Messertrennklemme, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 17,5 A, 1. Etage, Anschlussart: Schnellanschluss, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Querschnitt: 0,25 mm² - 1,5 mm², Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,25..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,25..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,25..1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schneidklemmanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, Trennreihenklemme, Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 2,1866*
€ 2,5166*
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 2,3174*
€ 2,6674*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,42185*
€ 2,77185*
50
Frei Haus
ab € 2,4286*
€ 2,7886*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,509*
€ 2,889*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 2,6674*
€ 3,17421
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,6474*
€ 3,15041
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 2,6074*
€ 3,10281
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 2,5374*
€ 3,01951
pro Paket
ab 25000 Pakete
€ 2,3174*
€ 2,75771
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2,3174* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Mindestbestellmenge: 50 Pakete ( entspricht € 133,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3205190
ab € 0,2972*
Zubehör
Phoenix Contact
3206212
ab € 0,3382*
Zubehör
Phoenix Contact
3032447
ab € 2,86*
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,60*
Zubehör
Phoenix Contact
3205200
ab € 0,1006*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,196*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 31,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.