Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschelle FCC-1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB FCC-1A Kabelklammer Natürlich
ABB FCC-1A Kabelklammer Natürlich
Artikel-Nr.:
     3517I-45929144
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009630R0013
EAN/GTIN:
     5414363020448
Suchbegriffe:
Flachkabel
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden

Kabelschelle FCC-1A

Der Kabelhalter für Flachbandkabel ist in der Höhe beliebig auf die Anzahl der Kabel einstellbar. Mit diesem System können 1 bis 25 Flachbandkabel problemlos und sauber verlegt werden. Er ist geeignet für bis zu 76,2mm breite Flachbandkabel (bis zu 60-polig bei AWG28). Zudem ist der Kabelhalter wiederlösbar, weshalb nachträglich noch Kabel hinzugefügt oder entfernt werden können.
Weitere Informationen:
Länge:
32,5 mm
Breite:
12,5 mm
Höhe:
21 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
25,4 mm
Befestigungsart:
kleben und schrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
0 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,80229*
€ 2,29229*
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 1,8212*
€ 2,3012*
20 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,8614*
€ 2,3514*
25 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 1,8731*
€ 2,3731*
50
Frei Haus
ab € 1,9054*
€ 2,3854*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,3012*
€ 2,73843
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2212*
€ 2,64323
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8212*
€ 2,16723
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 115,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.