Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsklemme B60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsklemme B60
Verbindungsklemme B60
Artikel-Nr.:
     3517I-45928335
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     B60
EAN/GTIN:
     4011126353907
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

Verbindungsklemme B60

Verbindungsklemme nach DIN EN 60998, Pole einseitig geschlossen, mit 10 abtrennbaren Klemmstellen, mit ausgeprägtem Einführtrichter, halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 22,5 x 24,5 x 137,5 mm Klemmbereich eindrähtig, starr, flexibel : 2,5 - 6,0 mm² Anschlussmöglichkeiten eindrähtig, starr : 4 x 2,5 mm², 3 x 4,0 mm², 2 x 6,0 mm² Anschlussmöglichkeiten flexibel : 4 x 2,5 mm², 2 x 4,0 mm², 2 x 6,0 mm² Werkstoff Isolierteil : PC - Polycarbonat Werkstoff Klemmbolzen : Messing Werkstoff Klemmschrauben : galvanisch verzinkter Stahl Max.
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2,5..6 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Polzahl:
10
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
€ 5,46*
ab € 3,6692*
€ 3,6692*
27 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 2,96188*
€ 3,67188*
25
Frei Haus
ab € 3,7352*
€ 3,7352*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,8927*
€ 4,4227*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 3,4427*
€ 4,4627*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,6692*
€ 4,36635
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 91,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.