Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS-Blindstopfen SKINDICHT BL Pg11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MS-Blindstopfen SKINDICHT BL Pg11
MS-Blindstopfen SKINDICHT BL Pg11
Artikel-Nr.:
     3517I-45905240
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52003400
EAN/GTIN:
     4044773438604
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Kabelverschraubung
MS-Verschlussschraube

MS-Blindstopfen SKINDICHT BL Pg11

Blindstopfen SKINDICHT® BL PG 11
Blindstopfen
Gewindegröße: PG 11
Messing vernickelt
Halogenfrei
UV-beständig

Anwendungsgebiete: Elektromotorenbau
Maschinen- und Apparatebau
Nutzen: Zum Verschluss bereits vorgefertigter Gewindebohrungen
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
11
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,5891*
€ 0,7491*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,5891*
€ 0,7491*
22 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6051*
€ 0,7751*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,53*
€ 1,06*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,92938*
€ 1,17938*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7491*
€ 0,89143
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7291*
€ 0,86763
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5891*
€ 0,70103
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 74,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52005960
ab € 0,1126*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.