Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende; Messing; SKINDICHT® BL; -60÷200°C; IP54; Gewinde: PG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINDICHT 52003400 Kabelverschraubung Edelstahl Nickel
Lapp SKINDICHT 52003400 Kabelverschraubung Edelstahl Nickel
Lapp SKINDICHT 52003400 Kabelverschraubung Edelstahl Nickel
Lapp SKINDICHT 52003400 Kabelverschraubung Edelstahl Nickel
Artikel-Nr.:
     2805-LP-52003400
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52003400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Kabelverschraubung
MS-Verschlussschraube
Hersteller: LAPP
Betriebstemperatur: -60...200°C
Dichtheitsklasse: IP54
Gehäuse-Material: Messing
Stopfbuchsengewinde: PG11
Beschichtungsmaterial: Nickel
Kabel Zubehör-Typ: Blende
Gewinde-Art: PG
Herstellerserie: SKINDICHT® BL
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,5891*
€ 0,7491*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,5891*
€ 0,7491*
26 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6051*
€ 0,7751*
26 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,63*
€ 0,80*
Lager 2805
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,53*
€ 1,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52005960
ab € 0,1126*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.