Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Verschraubung Ms M40 28,5-32 1 1/4 1710.80.40.320.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517I-45883218
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1710.80.40.320.2
EAN/GTIN:
     7611614145730
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubung m40 metall
kabelverschraubungen metall

Kombi-Verschraubung Ms M40 28,5-32 1 1/4 1710.80.40.320.2

AGRO Kombi-Schlauchverschraubung Progress® EMV Messing mit integrierter Kabelverschraubung (1710.80.40.320.2).
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
13 mm
Schlüsselweite:
46 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
28,5..32 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 53,08*
€ 61,88*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 53,1276*
€ 61,9376*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 61,88*
€ 73,6372
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,78*
€ 73,5182
pro Stück
ab 50 Stück
€ 58,88*
€ 70,0672
pro Stück
ab 100 Stück
€ 56,61*
€ 67,3659
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 53,08*
€ 63,1652
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 618,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.