Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reparaturband 72 0.5x50x10 125624


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reparaturband 72 0.5x50x10 125624
Reparaturband 72 0.5x50x10 125624
Artikel-Nr.:
     3517I-45873390
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     125624
EAN/GTIN:
     4010311060118
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband

Reparaturband 72 0.5x50x10 125624

Reparaturband. Anwendungsgebiete: Reparatur von Mantelschäden. Eigenschaften: Selbstverschweißend, absolut feuchtigkeitsdicht, sehr gute elektrische Eigenschaften, hohe Zugfestigkeit. Lieferumfang: Reparaturband.
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Nachleuchtend:
nein
Länge:
10 m
Doppelseitig:
ja
UV-beständig:
nein
Isolierend:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Elektroisolierband, Isoband, Isolierband, Reparaturband, Selbstverschweißendes Dichtband, Selbstverschweißendes Silikonband, elektroisolierband schwarz cellpack, dichtband, dichtband schwarz, Klebeband, Montageband, Elektropflaster, Elektrikerpflaster, Universalklebeband, Befestigungsband, Band
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 13,20*
€ 18,59*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 13,87*
€ 19,51*
€ 4,00*
ab € 14,38*
€ 20,79*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,85*
€ 20,79*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,85*
€ 22,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.