| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E356C24 Herst.-Nr.: 125624 EAN/GTIN: 4010311060118 |
| |
|
| | |
| Isolierband PIB 50mm 10m sw 90°C 0,5mm Polyisobutylen NO.72/0.5-50-10/BK Weitere Informationen: | | Breite: | 50 mm mm | Doppelseitig: | ja | Farbe: | schwarz | Geeignet für Hochspannung: | ja | Isolierend: | ja | Länge: | 10 m m | Selbstverschweißend/Amalgamierend: | ja | Stärke: | 0.5 mm mm | Temperaturbeständigkeit: | 90 - 90 °C | Werkstoff: | Polyisobutylen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektroisolierband, Isoband, Isolierband, Reparaturband, Selbstverschweißendes Dichtband, Selbstverschweißendes Silikonband, elektroisolierband schwarz cellpack, dichtband, dichtband schwarz, Abschirmband, Befestigungsband, EMV-Band, Glasgewebeband, Klebeband, Leitband, Montageband, Premiumband, Schaumstoffband, Universalklebeband |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 13,21* | € 19,11* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 13,88* | € 20,04* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,45* | € 21,28* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,82* | € 21,28* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,99* | € 22,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|