Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsband mit ge/gn Isolation MBJYG10-150-6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Erdungsband mit ge/gn Isolation MBJYG10-150-6
Artikel-Nr.:
     3517I-45870899
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     563607
EAN/GTIN:
     0782856951612
Suchbegriffe:
Erdungsband
Kupferrundseil
Masseband
erico masseband l=150 mm

Erdungsband mit ge/gn Isolation MBJYG10-150-6

Erdungsband aus verzinntem Kupfer mit grün-gelber Isolierung. MBJYG10-150-6, halogenfrei, 75 A Intensität, 19,74 kcmil (10 mm²), 5,906? (150 mm).
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
10 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Form:
flach
Geflecht:
ja
Leitungs-Breite ca.:
11 mm
Leitungs-Höhe ca.:
1,1 mm
Länge:
150 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: erdungsband, erdungsband erico
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 59,36*
€ 77,12*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,45*
€ 77,22*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 89,77*
€ 114,08*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,12*
€ 91,7728
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,85*
€ 90,2615
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,17*
€ 85,8823
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,32*
€ 82,4908
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,36*
€ 70,6384
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,936* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.