Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachfüllrollen Kabelmark. 250Einzelmark. f.SWD SWD-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nachfüllrollen Kabelmark. 250Einzelmark. f.SWD SWD-R
Nachfüllrollen Kabelmark. 250Einzelmark. f.SWD SWD-R
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-45856200
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000031766
EAN/GTIN:
     0051128562208
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Nachfüllrollen Kabelmark. 250Einzelmark. f.SWD SWD-R

Verwenden Sie die 3M ScotchCode Nachfüllrolle für Kabelmarkierungsbänder, um Klemmenblöcke, Streifen, Schalttafeldrähte oder Schaltanlagen für Wartung und Reparatur leicht zu identifizieren. Dieses dünne, anpassungsfähige Klebeband ist mit gut lesbaren Zeichen bedruckt. Das aus Polyester hergestellte Klebeband ist beständig gegen Belag, Öl, Lösemittel und Wasser.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
2,43 mm
Breite:
19 mm
Farbe:
weiß
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
kleben
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 18,49*
€ 22,63*
21 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 18,81*
€ 23,00*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 18,872*
€ 23,022*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 19,33*
€ 23,57*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 20,18*
€ 27,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 23,022*
€ 27,39618
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,262*
€ 26,49178
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,872*
€ 22,45768
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 230,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.