Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40243657 Herst.-Nr.: 7000031766 EAN/GTIN: 0051128562208 |
| |
|
| | |
| Nachfüllrolle mit 250 beschriftbaren, temperatur und witterungsbeständigen Kabelmarkierern. Beschriftungsfeld 19 mm x 8 mm. Geeignet für Kabeldurchmesser von 2,3 7,8 mm. Weitere Informationen: | | Montageart: | kleben | Farbe: | weiß | Ausführung: | Rollenform | Herkunftsland: | USA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, 3m kabelbeschriftung, kabelbeschriftung, kabelmarkierer weiß, SWD-R, SWDR, 7000031766, Kabelmarkierungssystem, Ersatzrolle, Kabel-Kennzeichnung, Kabel-Markierer, Kabelkennzeichnung und -markierung, Kennzeichnung, Kennzeichnungen, Kleb- und Dichtmassen, Markierung, Markierungen, Montagezubehör, Nachfüllrolle, Nachfüllrolle SWD, SWD, ScotchCode, 0301755, 301755 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 18,40* | € 22,62* | | | | Lager 3461 | | | | 10 | | € 6,99* | ab € 18,88* | € 22,99* | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 18,832* | € 23,012* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 19,38* | € 23,58* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 20,05* | € 27,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 229,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|