Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung SKINTOP BT Pg21 R7001 SGY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung SKINTOP BT Pg21 R7001 SGY
Kabelverschraubung SKINTOP BT Pg21 R7001 SGY
Artikel-Nr.:
     3517I-45852367
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53015450
EAN/GTIN:
     4044773160444
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung pg21
kabelverschraubung lapp kabel

Kabelverschraubung SKINTOP BT Pg21 R7001 SGY

Kabelverschraubung mit Biegeschutz SKINTOP® BT PG 21 RAL 7001 SGY
Kabelverschraubung mit Biegeschutz
PG 21
Klemmbereich (min./max.): 13 - 18 mm
Schlüsselweite 1: 33
silbergrau
IP 68 - 5 bar (30 min)
Anwendungsgebiete: Light- and Sound Anwendungen
Handgeräte
Apparatebau
An elektrotechnischen Geräten und Maschinen, die im Normalgebrauch bewegt werden, ist die angeschlossene Leitung nach VDE 0700-1 gegen übermäßige Biegung zu schützen
Bewegliche Maschinenteile
Nutzen: Funktionssicherung
Kabelschonung
Zur Sicherung flexibler Kabel
Zuverlässiger Biege- und Knickschutz
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Gewindelänge:
11 mm
Schlüsselweite:
33 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
13..18 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,5394*
€ 1,9894*
28 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,54486*
€ 2,00486*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,55786*
€ 2,01786*
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,6356*
€ 2,0956*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,6408*
€ 2,1008*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,9894*
€ 2,36739
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8494*
€ 2,20079
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5394*
€ 1,83189
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 99,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
53019050
ab € 0,2416*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.