| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-45852131 Herst.-Nr.: 9059-53 EAN/GTIN: 4013456532915 |
| |
|
| | |
| Rohrmanschette D=75-90mm 9059-53 Luftdichtungsmanschetten für Rohre (9059-53). Luftdichtungsmanschette zur Abdichtung von Rohr- und Leitungsdurchführungen im Innenbereich bei luftdichten Gebäudehüllen. Installationsart: GEG Luftdicht | Anwendungsgebiet: Für Rohrdurchführungen | Länge: 230 mm | Breite: 230 mm Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Geeignet für Einbaudose: | ja | Geeignet für Zentraldose: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dosenzubehör, Einbaudosenzubehör, Montagezubehör |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 29,9696* | € 34,0796* | | | | | | | | 4 | | € 5,95* | ab € 26,8127* | € 34,7527* | | | | | 23 Tage | | | 4 | | € 4,95* | ab € 28,12* | € 36,12* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 28,26* | € 36,65* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 28,1461* | € 36,7661* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|