Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 9059-48 Kabelmuffe Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser 9059-48 Kabelmuffe Schwarz
Kaiser 9059-48 Kabelmuffe Schwarz
Kaiser 9059-48 Kabelmuffe Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72639150
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9059-48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Türhaftmagnet
Türhaltemagnet
Luftdichtungsmanschette zur Abdichtung von Rohr- und Leitungsdurchführungen im Innenbereich bei luftdichten Gebäudehüllen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
150 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,09568*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,75568*
€ 10,41926
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,63568*
€ 10,27646
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,24568*
€ 9,81236
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80568*
€ 9,28876
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36568*
€ 8,76516
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09568*
€ 7,25386
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser
9059-51
ab € 15,9881*
Ähnlich
Kaiser
9059-52
ab € 21,62499*
Ähnlich
Kaiser
9059-53
ab € 26,9327*
Ähnlich
Kaiser
9059-54
ab € 29,47307*
Ähnlich
Kaiser
9059-47
ab € 5,89935*
Ähnlich
Kaiser
9059-49
ab € 6,71437*
Ähnlich
Kaiser
9059-46
ab € 5,70312*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.