Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RG 213 /U 50 Ohm Tr.500 Koaxialkabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
RG 213 /U 50 Ohm Tr.500 Koaxialkabel
RG 213 /U 50 Ohm Tr.500 Koaxialkabel
Artikel-Nr.:
     3517I-45690989
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     RG 213 /U 50 Ohm Tr.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel

RG 213 /U 50 Ohm Tr.500 Koaxialkabel

Verwendbar für systemspezifische Verkabelungen in der Hochfrequenztechnik, Datennetzwerk-Technik, Industrie- und Unterhaltungselektronik . Aufgrund ihrer unterschiedlichen elektronischen, thermischen und mechanischen Möglichkeiten je nach Kabeltyp bis in den Gigahertzbereich einsetzbar. Anwendung: Ethernet nach 10 Base 2 mit RG58 (Cheapernet).
Weitere Informationen:
Innenleiter-Durchmesser:
5,25 mm
Innenleiter-Material:
Kupfer
Innenleiter-Oberfläche:
blank
Innenleiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Außenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Oberfläche:
blank
Außenleiter-Form:
Geflecht
Dielektrikum:
Polyethylen
Anzahl der Schirmlagen:
1
Bewehrung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,48*
€ 4,14
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,17*
€ 3,77
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,08*
€ 3,67
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,99*
€ 3,56
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,81*
€ 3,34
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,22*
€ 2,64
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120112
ab € 26,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.