| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-45655808 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: LIFY 0,25 ws Sp.100 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LIFY 0,25 ws Sp.100 Schaltlitze PVC Anwendung in Fernmeldeanlagen, Spielzeug, Sportgeräten, sowie allgemeinen Verdrahtungsanlagen im Elektrobereich, wo hohe und höchste Flexibilität gefordert wird. Weitere Informationen: | | Leiter-Material: | Kupfer | Leiternennquerschnitt: | 0,25 mm² | Leiter-Klasse: | Kl.6 = feinstdrähtig | Werkstoff der Aderisolation: | Polyvinylchlorid (PVC) | Ader-Farbe: | weiß | Schirm: | nein | Halogenfrei nach EN 60754-1/2: | nein | Raucharm nach EN 61034-2: | nein | Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506: | nein | Ölbeständig nach EN 60811-404: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |