Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07BQ-F 5G 4 Tr.500 PUR-Leitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H07BQ-F 5G 4 Tr.500 PUR-Leitung
H07BQ-F 5G 4 Tr.500 PUR-Leitung
Artikel-Nr.:
     3517I-45655790
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H07BQ-F 5G 4 Tr.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H07BQ-F
h07bq-f 5g 4 tr.500
h07bq-f 5x4
h07bq-f

H07BQ-F 5G 4 Tr.500 PUR-Leitung

Nach VDE 0282. Geräteanschlussleitung für den Einsatz in trockenen, feuchten oder nassen Umgebungen bei mittlerer mechanischer Beanspruchung, z.B. zum Anschluss landwirtschaftlicher oder gewerblicher Geräte, Heizgeräte, vorausgesetzt, es besteht keine Gefahr durch Berührung mit heißen Teilen oder durch Wärmestrahlung. Beständig gegen Öle, Fette, Benzin, Wasser und Witterungseinflüsse, Ozon und Sauerstoff, UV-Strahlen, Hydrolyse und Mikroben.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
5
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
orange
Kabelgeometrie:
rund
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
nein
Flammwidrig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,99*
€ 9,51
pro Meter
ab 2 Meter
€ 7,83*
€ 9,32
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,60*
€ 9,04
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,25*
€ 8,63
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,90*
€ 8,21
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,43*
€ 6,46
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.