Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltülle KT29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-45272649
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     029150
EAN/GTIN:
     4015080291503
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
durchführungstülle eaton

Kabeltülle KT29

Kabeltüllen, verwendbar für für Wandstärke 2-8mm, Weich-PVC, cadmium- und bleifrei, Leitungseinführung PG 29, Bohrungsdurchmesser=38mm, Leitungsaußendurchmesser=12,5-31mm, Verwendung Kabel NYM/NYY, 4-adrig=1,5-35qmm, ähnlich RAL 7035,
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschlossen
Geeignet für Kabelverschraubung:
nein
Kabeleinführung:
rund
Anzahl der Kabel:
1
Geeignet für Kabeldurchmesser:
12,5..31 mm
Bohrungsdurchmesser:
38 mm
Für Wandstärke:
2..8 mm
Gewindemaß PG:
29
Gesamtlänge:
20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: durchführungstülle, Leitungsmanschette, Leitungsschutz, Schutztülle, Kabeltülle, Kabelschutz, Tülle, Kabeldurchführungstülle, Isolationsschutztülle
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 1,378*
€ 1,758*
25 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 1,49*
€ 1,90*
2 Tage
563
50
€ 5,80*
ab € 1,56*
€ 1,99*
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,57*
€ 2,00*
1 Tag
71
1
€ 6,40*
ab € 1,35*
€ 2,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,758*
€ 2,09202
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,658*
€ 1,97302
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,378*
€ 1,63982
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 87,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.