Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SZ Wandbefestigungshalter Wandabstand 8 mm KX 1590.010 (VE4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal KX 1590.010 Montageschelle
Rittal KX 1590.010 Montageschelle
Artikel-Nr.:
     3517I-45194088
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1590010
EAN/GTIN:
     4028177938045
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
rittal rack zubehör

SZ Wandbefestigungshalter Wandabstand 8 mm KX 1590.010 (VE4)

SZ Wandbefestigungslasche, für AX und KX, Stahlbech, Wandabstand: 10 mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungswinkel
Werkstoff:
Stahl
Breite:
25 mm
Höhe:
53 mm
Tiefe:
10 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,7325*
€ 2,4625*
3 Tage
32
4
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,795*
€ 2,555*
3 Tage
260
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,8125*
€ 2,5725*
Lager 3517
4
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,8325*
€ 2,6025*
4
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,075*
€ 2,945*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 2,6025*
€ 3,09698
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,4025*
€ 2,85898
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,3725*
€ 2,82328
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2525*
€ 2,68048
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1825*
€ 2,59718
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8325*
€ 2,18068
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 10,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.