Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blendrahmen Tür 4R belüftet BL640V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Striebel Blendr.Tür 4R belüftet BL640V 2CPX031093R9999
Striebel Blendr.Tür 4R belüftet BL640V 2CPX031093R9999
Artikel-Nr.:
     3517I-45192241
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX031093R9999
EAN/GTIN:
     4011617310938
Suchbegriffe:
Blendrahmen
Verteilertür
verteilertür striebel
verteilertür

Blendrahmen Tür 4R belüftet BL640V

Blendrahmen und Tür >media< mit Lüftungsöffnungen, passend zu Stromkreisverteiler UK64 , Stahlblech pulverbeschichtet, Farbe: alpinweiß, RAL 9016, der Tip-in-Türverschluss besticht durch sein modernes Design und die einfache Bedienbarkeit, für mehr Sicherheit ist ein Sicherheitsschloss als Zubehör erhältlich, leichtes Abnehmen von Blendrahmen und Tür mit Putzausgleichsmöglichkeit
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
384 mm
Höhe:
747 mm
Tiefe:
33 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 29,51*
€ 39,28*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,62*
€ 39,67*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 29,90*
€ 39,92*
€ 3,90*
ab € 30,46*
€ 40,69*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,19*
€ 41,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.