Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene f.KG 9003 Hutpr.35mm KG TS 03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tragschiene f.KG 9003 Hutpr.35mm KG TS 03
Tragschiene f.KG 9003 Hutpr.35mm KG TS 03
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-45177637
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     3300151
EAN/GTIN:
     4012591611738
Suchbegriffe:
Hutschiene
Profilschiene
Tragschiene
hensel tragschiene

Tragschiene f.KG 9003 Hutpr.35mm KG TS 03

KV-Tragschiene für KG 9003 nach Norm DIN EN 60715. Für Geräte oder Klemmen mit Schnapp- oder Klemmfederbefestigung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Lochform:
Rundloch
Materialstärke:
1 mm
Länge:
162 mm
Höhe:
7,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: profilschiene, Schiene, Trägerprofil, Montageschiene, Hutprofilschiene, Hutprofil, Geräteträger, DIN-Schiene
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 0,97*
€ 1,55*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 0,98*
€ 1,56*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 0,98*
€ 1,57*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 0,99*
€ 1,58*
2 Tage
71
€ 5,80*
ab € 1,07*
€ 1,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hensel
3300150
ab € 0,74*
Ähnlich
Hensel
3300149
ab € 0,63692*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.