Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelrahmen B2/T3 RSR23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockelrahmen B2/T3 RSR23
Sockelrahmen B2/T3 RSR23
Artikel-Nr.:
     3517I-45172144
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX045886R9999
EAN/GTIN:
     4011617458869
Suchbegriffe:
19 Zoll Sockelblenden
19 Zoll Sockelecken
19" Sockelblenden
19" Sockelecken

Sockelrahmen B2/T3 RSR23

Vielseitiges Zubehör für Energieverteilschränke ist im Sortiment enthalten. Modulplatten, Schottungen, LEDs zur Schrankbeleuchtung, Schließsysteme sowie ein umfangreiches Sortiment an Bausätzen für den ganzheitlichen Ausbau.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Breite:
606 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
325 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
606 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
325 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 65,09*
€ 84,21*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,18*
€ 84,31*
Frei Haus
ab € 66,41*
€ 85,76*
13 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 83,55*
€ 106,11*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,21*
€ 100,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,38*
€ 98,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,95*
€ 93,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,66*
€ 90,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,09*
€ 77,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.