Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffwellrohr schwarz FPESF-10B.50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517I-45069529
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     3000001000
EAN/GTIN:
     4049504199618
Suchbegriffe:
Wellenrohr
Wellrohr
Wellschlauch
fränkische wellenrohr

Kunststoffwellrohr schwarz FPESF-10B.50

FIPSPECIALS® Kunststoffwellrohr FPES aus modifiziertem Polyethylen PE LD, halogenfrei, mit Feinprofil. Es eignet sich durch die leichte Biegsamkeit hervorragend zur Bündelung von Leitungen. Anwendungen findet es im Schaltschrankbau.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
10 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
12,8 mm
Innendurchmesser:
9,8 mm
Werkstoff:
Polyethylen (PE)
Einsatztemperatur:
-40..70 °C
Schutzart (IP):
IP54
Brandschutz nach UL 94:
V2
Biegeradius, statisch:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: wellrohr, wellrohr m10
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 52,08*
€ 68,43*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 52,18*
€ 68,54*
Frei Haus
ab € 53,13*
€ 69,58*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,45*
€ 70,97*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,43*
€ 81,4317
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,30*
€ 78,897
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,89*
€ 73,6491
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,33*
€ 71,7927
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,08*
€ 61,9752
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,0416* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
4891226200
ab € 39,41*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
4890305200
ab € 2,441*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
4890711200
ab € 45,39*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
4890711300
ab € 45,47*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
4890711400
ab € 45,58*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
4892839100
ab € 13,21*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
4892837100
ab € 12,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.