Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrendtülle teilbar M32, PE, sw 129 TB M32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rohrendtülle teilbar M32, PE, sw 129 TB M32
Rohrendtülle teilbar M32, PE, sw 129 TB M32
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-45054623
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2047971
EAN/GTIN:
     4012196332380
Suchbegriffe:
Endtülle
obo endtüllen m32
endtüllen obo
endtülle

Rohrendtülle teilbar M32, PE, sw 129 TB M32

Teilbare Rohrendtülle zum Aufstecken auf metrische Elektroinstallationsrohre. Die teilbare Rohrendtülle kann für vorschriftsmäßige Reparaturen an bestehenden Installationen verwendet werden. Ein Abklemmen der Kabel ist dabei nicht notwendig, was eine schnelle Montage ermöglicht.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
Steck
Für Rohrdurchmesser nominal:
32 mm
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
160
1
€ 6,40*
ab € 0,35869*
€ 0,61869*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 0,38*
€ 0,66*
9 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,4972*
€ 0,6872*
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,3977*
€ 0,6877*
8 Tage
1204
1
€ 6,95*
ab € 0,3978*
€ 0,6878*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.