Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 22KW UL12 3X380-480V ATV650D22N4U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frequenzumrichter 22KW UL12 3X380-480V ATV650D22N4U
Frequenzumrichter 22KW UL12 3X380-480V ATV650D22N4U
Artikel-Nr.:
     3517I-43965921
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATV650D22N4U
EAN/GTIN:
     3606480906848
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 22kw
frequenzumrichter
telemecanique frequenzumrichter

Frequenzumrichter 22KW UL12 3X380-480V ATV650D22N4U

Frequenzumrichter ATV650 - 22kW/30HP - 380-480V - IP55/UL type 12.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
380..480 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
500 Hz
Max. Ausgangsspannung:
480 V
Nennausgangsstrom I2N:
46,3 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
22 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
22 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.391,39*
€ 2.499,82*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.382,86*
€ 2.500,75*
Frei Haus
ab € 2.412,05*
€ 2.524,34*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.440,42*
€ 2.545,91*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.721,36*
€ 2.848,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.499,82*
€ 2.974,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.486,68*
€ 2.959,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.427,15*
€ 2.888,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.395,62*
€ 2.850,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.391,39*
€ 2.845,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.