| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-42668987 Herst.-Nr.: 2TMA130010A0009 EAN/GTIN: 6955891816398 |
| |
|
| | |
| Außenstation Video Mini UP 1-fach H81363P1-A-03 Kleine Außenstation für Busch-Welcome IP mit den Außenmaßen 105mm x 180mm. Verfügbar als Unterputz- und Aufputzvariante (Aufbauhöhe: 26,5mm) sowie mit einer oder zwei Klingeltasten. Die passende Unterputz- bzw. Aufputzdose ist im Lieferumfang enthalten. Integrierte Zustandsanzeige über LED-Symbole (Erfüllt DIN 18040). Kameraauflösung 640x480 Pixel. Weitere Informationen: | | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 1 | Montageart: | Unterputz | Modulare Bauweise: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 609,42* | € 727,17* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 615,02* | € 732,22* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 620,29* | € 739,21* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 739,00* | € 869,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|