Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mauerdurchwurfanlage 1WE Edelst. 360x310x2mm AMT-1/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mauerdurchwurfanlage 1WE Edelst. 360x310x2mm AMT-1/1
Mauerdurchwurfanlage 1WE Edelst. 360x310x2mm AMT-1/1
Artikel-Nr.:
     3517I-42659841
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     3253101
EAN/GTIN:
     4250111860482
Suchbegriffe:
Durchwurfbriefkasten
Mauerdurchwurfbriefkasten
Mauerdurchwurfkasten
elcom durchwurfbriefkasten

Mauerdurchwurfanlage 1WE Edelst. 360x310x2mm AMT-1/1

AMT-1/1 Mauerdurchwurf-Briefkastenfront für Türlautsprecher 1/1 PVD-messing ESTA. Mauerdurchwurf-Briefkastenfront für Hausbriefkästen nach DIN EN 13724 für Audio-Türstation als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486, aus Edelstahl, Dicke 2 mm, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-Messing-Beschichtung. Bestehend aus einer Frontplatte mit Einwurfklappe(n), Spezialschrauben und Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung.
Weitere Informationen:
Montageart:
Mauerdurchwurf
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Koppelbar:
nein
Anzahl der Briefkästen:
1
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Gold
Gesamtbreite:
360 mm
Gesamthöhe:
310 mm
Gesamttiefe:
52 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: durchwurfbriefkasten, Briefkasten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 505,64*
€ 601,86*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 523,00*
€ 620,60*
Frei Haus
ab € 525,67*
€ 626,87*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 534,07*
€ 635,27*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 535,32*
€ 639,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,60*
€ 738,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,64*
€ 731,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,68*
€ 687,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,06*
€ 664,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,00*
€ 622,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.