Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselschalter beleuchtb. L4003/0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechselschalter beleuchtb. L4003/0
Wechselschalter beleuchtb. L4003/0
Artikel-Nr.:
     3517I-42658528
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     L4003/0
EAN/GTIN:
     8012199015866
Suchbegriffe:
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter 16a
ausschalter

Wechselschalter beleuchtb. L4003/0

Einsatz Aus-/Wechselschalter 16 A ohne Wippe für das Schalterprogramm LIVINGLIGHT, Anschluss mit Schraubklemmen, 1-modulig
Weitere Informationen:
Schaltungsart:
Wechselschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Tastschalter:
nein
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
sonstige
Mit Montageplatte:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: legrand (bt) ausschalter, Schalter, Installationsschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 4,37*
€ 5,16*
60
Frei Haus
ab € 4,4435*
€ 5,2035*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,31*
€ 5,60*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,17*
€ 6,28*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,38*
€ 6,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.