Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchwurfbriefkasten-Front eds,Classic,Audio CL 411 BD2A 03 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-42652082
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200048182-00
EAN/GTIN:
     4015739481828
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkastenfront
durchwurfbriefkastenfront

Durchwurfbriefkasten-Front eds,Classic,Audio CL 411 BD2A 03 N

Classic Durchwurfbriefkasten für das 1+n System mit Edelstahl-Front, V4A gebürstet, ohne Gehäuse zur Montage auf vorhandenes Unterputzgehäuse der Baureihe TL 411. Türlautsprecher mit 3 Ruftasten und 3 Briefeinwurfklappen mit Griffleiste.
Weitere Informationen:
Montageart:
Mauerdurchwurf
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
3
Koppelbar:
ja
Geeignet für Batteriemontage:
nein
Anzahl der Briefkästen:
3
Anzahl der Modulplätze:
2
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Silber
Gesamtbreite:
345 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.735,35*
€ 1.923,69*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.750,59*
€ 1.955,45*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.787,05*
€ 1.992,69*
Frei Haus
ab € 1.816,73*
€ 2.011,78*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.816,84*
€ 2.012,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.992,69*
€ 2.371,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.965,81*
€ 2.339,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.878,96*
€ 2.235,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.831,67*
€ 2.179,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.787,05*
€ 2.126,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
200043063-00
ab € 23,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.