Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattensteckverb. 8A,160V,10-pol,gn TFMC 1,5/10-STF-3,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leiterplattensteckverb. 8A,160V,10-pol,gn TFMC 1,5/10-STF-3,5
Leiterplattensteckverb. 8A,160V,10-pol,gn TFMC 1,5/10-STF-3,5
Artikel-Nr.:
     3517I-42250583
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1772786
EAN/GTIN:
     4046356464123
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattensteckverb. 8A,160V,10-pol,gn TFMC 1,5/10-STF-3,5

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Potenziale: 10, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 10, Anzahl der Anschlüsse: 20, Artikelfamilie: TFMC 1,5/..-STF, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Stecksystem: COMBICON MC 1,5, Verriegelung: Schraubverriegelung, Befestigungsart: Schraubflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
sonstige
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
20
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
8 A
Bemessungsspannung:
160 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Steckerteil für Leiterplatten, Stiftleiste, phoenix contact stiftleiste, steckerteil für leiterplatten, buchsengehäuse 10pol, Leiterplattenanschlusstechnik, LP-Steckverbinder, Kabelsteckverbinder, Platinenstecker
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,0686*
€ 10,0686*
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,105*
€ 10,105*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,546*
€ 10,546*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,5988*
€ 11,5988*
25 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 11,5988*
€ 11,5988*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 10,105*
€ 12,02495
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 505,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 9,171*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 118,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.