Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel 4 Eingänge TC368A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517I-42066722
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009840R0016
EAN/GTIN:
     5414363058748
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle

Befestigungssockel 4 Eingänge TC368A

Der Befestigungssockel mit vier Eingängen für breite Kabelbinder ist lieferbar mit schaumbeschichteter Klebefläche aus synthetischem Polymer, ohne Selbstklebefläche zum Anschrauben oder zum Kleben mit 2-Komponentenkleber. Er ist in schwarz UV-beständiger oder naturfarbener Ausführung erhältlich. Der leistungsstarke Befestigungssockel vervollständigt die Produktpalette unserer zuverlässigen Premium-Kabelbinder und deckt die am häufigsten angefragten Anwendungsmöglichkeiten im Kabelmanagement ab.
Weitere Informationen:
Länge:
50,8 mm
Breite:
50,8 mm
Höhe:
6,6 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
20,1 mm
Befestigungsart:
kleben und schrauben
Durchmesser Befestigungsloch:
4,3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
0 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 344,27*
€ 395,12*
€ 5,95*
ab € 348,315*
€ 400,235*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 366,66*
€ 417,70*
Frei Haus
ab € 368,46*
€ 421,72*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 372,52*
€ 426,77*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 417,70*
€ 497,063
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 412,67*
€ 491,0773
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 392,32*
€ 466,8608
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 383,83*
€ 456,7577
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 366,66*
€ 436,3254
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,73332* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.