Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-41968985 Herst.-Nr.: LS2567-G3WWM EAN/GTIN: 4011377203631 |
| |
|
| | |
| 3-Klang-Gong Serie LS schneeweiß matt 2567-G3 WWM (kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung) 2 separate Eingänge für 2-/3-Klang Versorgungsspannung: 8 ... 12 V AC oder 8 ... 24 V DC, über externes Netzteil (SELV) z.B. Art.-Nr. NT 2405 VDC oder NT 2415 REG VDC Stromaufnahme: ca. 150 mA Weitere Informationen: | | Anzahl der Töne: | 3 | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Nennspannung: | 12 V | Schutzart (IP): | IP20 | Stromart: | AC/DC | Stromaufnahme: | 0,15 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 91,81* | € 111,66* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 91,96* | € 111,78* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 93,92* | € 113,93* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 95,10* | € 115,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 95,57* | € 115,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|