Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexionslichttaster T18SP6FF100Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflexionslichttaster T18SP6FF100Q
Reflexionslichttaster T18SP6FF100Q
Artikel-Nr.:
     3517I-41890692
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3033415
EAN/GTIN:
     0662488334154
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster

Reflexionslichttaster T18SP6FF100Q

Opto-Sensor, Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung, Stecker, M12 x 1, 4-polig, Schutzart IP67/IP69K, Umgebungstemperatur: -40 +70° C, Betriebsspannung: 10 30 VDC, PNP-Schaltausgang, Wechsler, max. Reichweite: 100 mm
Weitere Informationen:
Einstellbereich:
0..100 mm
Tastweite:
100 mm
Triangulation:
Hintergrundausblendung
Bemessungsschaltabstand:
100 mm
Max. Schaltabstand:
100 mm
Einstellverfahren:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 152,40*
€ 187,34*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 154,71*
€ 189,25*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 157,00*
€ 192,02*
Frei Haus
ab € 159,93*
€ 197,10*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,25*
€ 225,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,89*
€ 223,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,13*
€ 202,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,04*
€ 197,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,71*
€ 184,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.