| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-41867635 Herst.-Nr.: 6025085 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Positionsschalter Sicherheits- I10-RA213 Elektromechanische Sicherheitsschalter, i10R, i10-RA213, Ausführung Betätiger: Schwenkhebel, Anzahl Zwangsöffner: 2, Anzahl Schließer: 1, Gehäusewerkstoff: Kunststoff Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabeleinführung (metrisch) | Umgebungstemperatur während des Betriebs: | 80 °C | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 31,34* | € 42,42* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 32,77* | € 43,78* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 34,74* | € 46,21* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 34,65* | € 46,22* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 35,60* | € 47,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|