Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Lichtschranke GD18/GV18/59/102/159


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einweg-Lichtschranke GD18/GV18/59/102/159
Einweg-Lichtschranke GD18/GV18/59/102/159
Artikel-Nr.:
     3517I-41846583
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     188545
EAN/GTIN:
     4050143018468
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Optischer Sender

Einweg-Lichtschranke GD18/GV18/59/102/159

Betriebsreichweite: 0 ... 20 m, Lichtsender: LED, Lichtart: rot, Wechsellicht , 640 nm, Signalausgang: 1 NPN, kurzschlussfest, offener Kollektor, Schaltungsart: dunkelschaltend, Anschluss: Gerätestecker M12 x 1, 3-polig, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Umgebungstemperatur: -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Weitere Informationen:
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Max. Schaltabstand:
25000 mm
Mit Reflektor:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 76,37*
€ 96,01*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 83,98*
€ 104,74*
Frei Haus
ab € 87,25*
€ 109,01*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 87,91*
€ 110,11*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 103,50*
€ 127,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,74*
€ 124,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,48*
€ 123,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,72*
€ 113,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,02*
€ 108,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,98*
€ 99,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.