| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-41840778 Herst.-Nr.: 1047959 EAN/GTIN: 4047084172090 |
| |
|
| | |
| Klein-Lichtschranke WL12L-2B531 Klein-Lichtschranken, W12, WL12L-2B531, Gerätetyp: Lichttaster und Lichtschranken, Schaltabstand max.: 0 m ... 18 m, Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke, Detektionsprinzip: Autokollimation, Schaltausgang: PNP, NPN, Schaltart: Hellschaltend, Dunkelschaltend, Anschlussart: Stecker M12, 5-polig, Lichtsender: Laser, Lichtart: Sichtbares Rotlicht, Einstellung: Potentiometer, Im Lieferumfang: 2 x Klemmhalter BEF-KH-W12, inkl. Weitere Informationen: | | Bemessungsschaltabstand: | 0 mm | Max. Schaltabstand: | 18000 mm | Max. Ausgangsstrom: | 100 mA | Einstellverfahren: | Parametrierung | Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion: | 1 | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 3 | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 454,12* | € 497,64* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 458,87* | € 503,03* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 465,65* | € 512,33* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 474,73* | € 517,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 483,68* | € 543,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|