| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-41838112 Herst.-Nr.: 210626 EAN/GTIN: 4255686320058 |
| |
|
| | |
| Lichtschranke OGU 101 G3-T3 Gabellichtschranke Funktionsprinzip: Optisch Sendelichtquelle: LED Lichtfarbe: Rot Gabelweite: 100 mm Betriebsspannung: 10 30 V DC Leerlaufstrom (max.): 30 mA Schaltausgang: Gegentakt, 100 mA, NO/NC Schnittstelle: IO-Link (V1.1, COM2 38,4 kBd, Smart Sensor Profile) Gehäusematerial: Zinkdruckguss, schwarz (pulverbeschichtet) Abmessungen H / L / B: 120, 80, 10 mm Umgebungstemperatur Betrieb: -25 +60 °C Anschluss: Stecker, M8, 3-polig Weitere Informationen: | | Min. Objektgröße: | 2 mm | Gabeltiefe: | 55 mm | Gabelbreite: | 100 mm | Max. Ausgangsstrom: | 100 mA | Einstellverfahren: | sonstige | Mit Kommunikationsschnittstelle Analog: | nein | Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface: | nein | Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen: | nein | Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichtschranken, Absperrschranke, Forstschranke, Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, gabel-lichtschranke di-soric, gabel lichtschranke, gabellichtschranke di-soric, Komplettlichtschranke, Rahmenlichtschranke |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 197,42* | € 245,85* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 198,63* | € 246,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 204,46* | € 253,24* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 257,21* | € 301,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|