Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweglichtschranke Empfänger Sn=250m 4L E58-30TD250-HDP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517I-41778553
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     135693
EAN/GTIN:
     4015081324866
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
empfänger einweg-lichtschranke

Einweglichtschranke Empfänger Sn=250m 4L E58-30TD250-HDP

E58-Serie, Produktmerkmale: Sensoren mit einem Durchmesser von 18 mm oder 30 mm. Unübertroffene optische Leistung - ausgereifte Optik für lange Reichweiten erkennen Zielobjekte auch in verschmutzten Umgebungen. Beständig gegen viele in der Automobil-, Lebensmittel- und Forstproduktindustrie verwendeten Chemikalien. Geeignet für hohe Temperaturen und Hochdruckreinigung (82 Bar).
Weitere Informationen:
Lieferumfang des Einwegsystems:
Empfänger
Max. Öffnungswinkel:
0 °
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Bemessungsschaltabstand:
250000 mm
Max. Schaltabstand:
0 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Mit Reflektor:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 217,36*
€ 249,63*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 216,97*
€ 250,22*
Frei Haus
ab € 219,09*
€ 252,06*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 237,53*
€ 269,52*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 237,16*
€ 269,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,63*
€ 297,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,07*
€ 291,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,93*
€ 281,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,20*
€ 277,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,36*
€ 258,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
135753
ab € 54,46*
Zubehör
Eaton
135752
ab € 54,46*
Zubehör
Eaton
136294 CSDS4A4CY2205
ab € 15,38*
Zubehör
Eaton
136295
ab € 31,05*
Zubehör
Eaton
136286
ab € 14,79*
Zubehör
Eaton
136186
ab € 42,35*
Zubehör
Eaton
136285
ab € 15,48*
Zubehör
Eaton
136297
ab € 14,77*
Zubehör
Eaton
136296
ab € 18,96*
Zubehör
Eaton
136313
ab € 27,96*
Zubehör
Eaton
136278
ab € 26,65*
Zubehör
Eaton
136279
ab € 13,21*
Zubehör
Eaton
136293
ab € 28,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.