Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 2,2kW, 11A 3G3MX2-AB022-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-41750237
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     3G3MX2-AB022-E
EAN/GTIN:
     4548583484511
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter

Frequenzumrichter 2,2kW, 11A 3G3MX2-AB022-E

Frequenzumrichter MX2-Serie, 2,2 kW, 11 A, 200 VAC, 1-phasig, max. Ausgangsfreq. 580 Hz
Weitere Informationen:
Netzspannung:
200..240 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
1
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
580 Hz
Max. Ausgangsspannung:
240 V
Nennausgangsstrom I2N:
12 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
3 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
2,2 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 393,21*
€ 444,65*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 397,61*
€ 450,37*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 401,98*
€ 455,07*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 481,61*
€ 540,62*
Frei Haus
ab € 486,90*
€ 545,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,62*
€ 643,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,37*
€ 631,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,31*
€ 608,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,45*
€ 595,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,61*
€ 573,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.