| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-41664701 Herst.-Nr.: LA9G4750 EAN/GTIN: 3606481915894 |
| |
|
| | |
| Netzumschaltung Leistungsbrücke LA9G4750 TeSys Stromschienen Bausatz zur Netzumschaltung für TeSys control - Giga Leistungsschütz der Größe 115-225. Anschlussverlängerungen Bausatz 4 Polig für Einspeisung oder Abgang zur Anpassung der Anschlüsse an die Umgebungsbedingungen. Die Klemmenerweiterungen können an den Standardklemmen angebracht werden. Für Nennströme bis zu 225 A einsetzbar. Green Premium-konform (RoHs/Reach). Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Anschlusstechnik | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 120,40* | € 141,66* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 126,93* | € 147,38* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 132,02* | € 153,36* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 135,71* | € 158,40* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 132,51* | € 166,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|