Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric TeSys F LC1G225 Leistungsschütz / 48 → 130 V ac/dc Spule, 4 -polig 1 Schließer, 1 Öffner /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2494751
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1G2254EHEN
EAN/GTIN:
     3606481922052
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Spulenspannung = 48 → 130 V ac/dc
Anzahl der Pole = 4
Kontaktnennstrom = 330 A
Reihe = TeSys F
Funktion = Lastverteiler
Kontaktart = 1 Schließer, 1 Öffner
Better World-Produkt = Ja
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
48 → 130 V ac/dc
Anzahl der Pole:
4
Kontaktnennstrom:
330 A
Reihe:
TeSys F
Funktion:
Lastverteiler
Kontaktart:
1 Schließer, 1 Öffner
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, leistungsschütz 1s 1ö, hauptschütz, schneider electric hauptschütz, 2494751, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Schneider Electric, LC1G2254EHEN, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 544,89*
€ 606,76*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 620,44*
€ 670,97*
Frei Haus
ab € 738,86*
€ 797,66*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 754,39*
€ 808,84*
Frei Haus
ab € 756,12*
€ 815,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 606,76*
€ 722,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,24*
€ 719,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 597,11*
€ 710,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 564,02*
€ 671,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,89*
€ 648,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
LAG8N203
ab € 7,85*
Zubehör
Schneider Electric
LAG8N203P
ab € 7,84*
Zubehör
Schneider Electric
LA9G4750
ab € 103,87*
Zubehör
Schneider Electric
LA9GRFB1
ab € 20,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.